Präzisions-/ Spindellager FAG B7004-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7004-E-T-P4S-UL
Rubix:96858
Hersteller:0191500910000
EAN:4012801262392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B7004-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen