Präzisions-/ Spindellager FAG HSS7014-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HSS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:126861
Hersteller:0191852940000
EAN:4012801490306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HSS7014-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HSS70..-C angestellt, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager HSS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen