Präzisions-/ Spindellager FAG HSS7010-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HSS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:3086026
Hersteller:0191851380000
EAN:4012801490023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HSS7010-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HSS70..-C angestellt, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager HSS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 279 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen