Präzisions-/ Spindellager FAG B7024-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7024-E-T-P4S-UL
Rubix:126826
Hersteller:0191527790000
EAN:4012801453028


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7024-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2043 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 78000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
660,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
785,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen