Präzisions-/ Spindellager FAG B7209-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:2520207
Hersteller:0387742670000
EAN:4026677649034


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : B7209-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B72..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 418 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen