Präzisions-/ Spindellager FAG B71905-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71905-E-T-P4S-UM
Rubix:11527
Hersteller:0191536190000
EAN:4012801454445
B71905-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71905-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x42x42 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r3600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7600 N
Zolltarifcode84821090
114,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an