Präzisions-/ Spindellager FAG B71909-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71909-C-T-P4S-UL
Rubix:511800
Hersteller:0191538720000
EAN:4012801167741
B71909-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71909-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x68x68 mm
Bruttogewicht126 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19100 N
Zolltarifcode84821090
161,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,69 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an