Präzisions-/ Spindellager FAG B7008-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7008-E-T-P4S-UM
Rubix:511498
Hersteller:0191506600000
EAN:4012801447485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : B7008-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 184 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen