Präzisions-/ Spindellager FAG B708-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 8 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B708-C-T-P4S-UL
Rubix:756731
Hersteller:0191532100000
EAN:4012801993944

Produktdetails : B708-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1220 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3800 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen