Präzisions-/ Spindellager FAG B7204-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7204-E-T-P4S-UL
Rubix:134663
Hersteller:0191559800000
EAN:4012801167987
B7204-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7204-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x47x47 mm
Bruttogewicht100 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r7700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16500 N
Zolltarifcode84821090
124,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an