Präzisions-/ Spindellager FAG B7208-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7208-E-T-P4S-UL
Rubix:11214
Hersteller:0191563830000
EAN:4012801461740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B7208-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 360 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen