Präzisions-/ Spindellager FAG XCS7010-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:XCS7010-E-T-P4S-UL
Rubix:1791575
Hersteller:0385604610000
EAN:4026677451286


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : XCS7010-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,27 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
872,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.038,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen