Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7007-C-T-P4S-UM
Rubix:511481
Hersteller:0191504660000
EAN:4012801446822


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : B7007-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 153 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen