Präzisions-/ Spindellager SKF 7007 ACDGB/P4A, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7007 ACDGB/P4A
Rubix:310745
Hersteller:44410
EAN:7316570208337
7007 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7007 ACDGB/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x62x62 mm
Bruttogewicht150 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serie7007
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r9000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
166,38 exkl. MwSt.
/ Stück
197,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an