Präzisions-/ Spindellager FAG B7211-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7211-C-T-P4S-UM
Rubix:512106
Hersteller:0191566340000
EAN:4012801755351
B7211-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7211-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x100x100 mm
Bruttogewicht612 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r26500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47000 N
Zolltarifcode84821090
261,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an