Präzisions-/ Spindellager FAG B7211-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7211-C-T-P4S-UL
Rubix:11241
Hersteller:0167276730000
EAN:4012801168168


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : B7211-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 612 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 47000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort