Präzisions-/ Spindellager FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7012-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:720780
Hersteller:0191511280000
EAN:4026677433640
B7012-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7012-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht396,85 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r23800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
Zolltarifcode84821090
297,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an