Präzisions-/ Spindellager FAG B71902-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71902-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:2283914
Hersteller:0387707680000
EAN:4026677643278
B71902-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71902-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r1940 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4850 N
Zolltarifcode84821010
133,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an