Präzisions-/ Spindellager FAG B7216-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7216-C-T-P4S-UM
Rubix:512150
Hersteller:0191571340000
EAN:4026677068453
B7216-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7216-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x140x140 mm
Bruttogewicht1403 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r55000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94000 N
Zolltarifcode84821090
437,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an