Präzisions-/ Spindellager FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7011-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:476464
Hersteller:0385443340000
EAN:4026677414120
B7011-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7011-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht371,6 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r21000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37000 N
Zolltarifcode84821090
269,71 exkl. MwSt.
/ Stück
320,95 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an