Präzisions-/ Spindellager FAG B7000-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7000-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1747438
Hersteller:0388390160000
EAN:4026677957863

Produktdetails : B7000-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1470 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4100 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen