Präzisions-/ Spindellager FAG B7207-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7207-E-T-P4S-UL
Rubix:112843
Hersteller:0191562860000
EAN:4012801168090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : B7207-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 288 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen