Präzisions-/ Spindellager FAG B71905-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71905-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:166029
Hersteller:0191535970000
EAN:4026677499851

Produktdetails : B71905-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std