Präzisions-/ Spindellager FAG B7006-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7006-C-T-P4S-DUL
Rubix:2036842
Hersteller:0191502450000
EAN:4012801446273


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : B7006-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 220 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort