Präzisions-/ Spindellager FAG B71903-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71903-C-T-P4S-UL
Rubix:11089
Hersteller:0191534650000
EAN:4012801167598

Produktdetails : B71903-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2230 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort