Präzisions-/ Spindellager FAG HCS71911-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS71911-C-T-P4S-UL
Rubix:3086019
Hersteller:0384664060000
EAN:4012801733991
HCS71911-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS71911-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht171 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriehcs719..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r9500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9300 N
Zolltarifcode84821090
451,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,73 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an