Präzisions-/ Spindellager FAG B71916-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71916-C-T-P4S-UL
Rubix:511891
Hersteller:0191544530000
EAN:4012801457064


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B71916-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 362 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort