Präzisions-/ Spindellager FAG B71900-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71900-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:135573
Hersteller:0387219020000
EAN:4026677569103

Produktdetails : B71900-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1070 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
