Präzisions-/ Spindellager FAG B7011-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7011-E-T-P4S-UL
Rubix:11017
Hersteller:0190035870000
EAN:4012801448680
B7011-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7011-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x90x90 mm
Bruttogewicht364 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r21000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37000 N
Zolltarifcode84821090
207,92 exkl. MwSt.
/ Stück
247,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an