Präzisions-/ Spindellager FAG B7012-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7012-C-T-P4S-UL
Rubix:118784
Hersteller:0191511790000
EAN:4012801167369


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B7012-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 388 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std