Präzisions-/ Spindellager FAG B7003-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7003-E-T-P4S-UL
Rubix:511459
Hersteller:0191500080000
EAN:4012801445603
B7003-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7003-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x35x35 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r3350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8200 N
Zolltarifcode84821090
107,70 exkl. MwSt.
/ Stück
128,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an