Präzisions-/ Spindellager FAG B7003-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7003-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:978885
Hersteller:0191499130000
EAN:4026677498625


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : B7003-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38,27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen