Präzisions-/ Spindellager FAG B7022-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7022-E-T-P4S-UL
Rubix:511684
Hersteller:0167275760000
EAN:4012801210256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7022-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1925 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 73000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 106000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
589,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
700,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort