Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71900CVDUJ84S, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE71900CVDUJ84S
Rubix:911133
EAN:3413520620721

Produktdetails : MLE 71900CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
501,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage