Präzisions-/ Spindellager FAG B71908-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71908-C-T-P4S-UL
Rubix:11108
Hersteller:0191537910000
EAN:4012801167727
B71908-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71908-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x62x62 mm
Bruttogewicht115 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r9900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18000 N
Zolltarifcode84821090
150,77 exkl. MwSt.
/ Stück
179,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an