Präzisions-/ Spindellager FAG B7005-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7005-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:159482
Hersteller:0191501130000
EAN:4026677498595


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : B7005-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76,34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std