Präzisions-/ Spindellager FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7009-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:687445
Hersteller:0191506790000
EAN:4026677121196
B7009-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7009-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG


Spindellager B70..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht231 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r14900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28000 N
Zolltarifcode84821090
223,83 exkl. MwSt.
/ Stück
266,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an