Präzisions-/ Spindellager FAG B7205-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7205-C-T-P4S-UL
Rubix:11190
Hersteller:0167276490000
EAN:4012801167994
B7205-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7205-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r6100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
Zolltarifcode84821090
133,45 exkl. MwSt.
/ Stück
158,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an