Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:686359
Hersteller:0191504740000
EAN:4026677498526


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : B7007-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen