Präzisions-/ Spindellager FAG B71903-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71903-E-T-P4S-UM
Rubix:120554
Hersteller:0219378690000
EAN:4026677108890
B71903-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71903-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x30x30 mm
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r2120 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5100 N
Zolltarifcode84821010
107,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an