Präzisions-/ Spindellager SNR 7202CG1DUJ74, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm

Spindellager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7202CG1DUJ74
Rubix:680705
EAN:3413520171650
7202 CG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7202 CG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Präzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kontaktwinkel 15°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht96 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
442,29 exkl. MwSt.
/ Packung
526,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an