Präzisions-/ Spindellager FAG B7020-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7020-C-T-P4S-UM
Rubix:511648
Hersteller:0191523960000
EAN:4012801451932
B7020-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7020-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x150x150 mm
Bruttogewicht1240 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r57000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr83000 N
Zolltarifcode84821090
511,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
608,49 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an