Präzisions-/ Spindellager FAG B7018-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7018-C-T-P4S-UL
Rubix:127590
Hersteller:0191521320000
EAN:4012801451611


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : B7018-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1125 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 78000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std