Präzisions-/ Spindellager FAG B7220-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7220-C-T-P4S-UM
Rubix:512184
Hersteller:0191573120000
EAN:4026677627643
B7220-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7220-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x180x180 mm
Bruttogewicht3320 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r88000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr135000 N
Zolltarifcode84821090
732,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
871,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an