MOL-786901 Gehörschutzstöpsel Spark Plug Detect Refill

SPARKPLUGS® DETECT NACHFÜLLBEUTEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Moldex:786901
Rubix:3084331
EAN:4019444010571
MOL-786901 Gehörschutzstöpsel Spark Plug Detect Refill
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität500
Typnachfüllung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOL-786901 Gehörschutzstöpsel Spark Plug Detect Refill


Die Moldex Spark Plugs® Detect Nachfüllpackung wurde entwickelt, um eine nachhaltige und effiziente Lösung für den Gehörschutz zu bieten. Speziell für Moldex PlugStation-Dispenser konzipiert, reduziert diese Nachfüllpackung den Kunststoffverbrauch um 92 % pro Nachfüllung und trägt so zu einer umweltfreundlicheren Nutzung bei.

Eigenschaften:
Die Moldex Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel bestehen aus weichem, anpassungsfähigem Schaumstoff, der sich perfekt an den Gehörgang anschmiegt und so einen langanhaltenden Tragekomfort gewährleistet. Ein integriertes Metallkügelchen macht die Stöpsel vollständig detektierbar, was sie besonders für sensible Industriebereiche wie die Lebensmittelverarbeitung geeignet macht.
Dank ihrer Kompatibilität mit den Moldex PlugStation-Dispensern bieten sie eine kosteneffiziente und hygienische Lösung für den täglichen Gebrauch in lauten Arbeitsumgebungen. Der hochdichte Schaumstoff sorgt für eine exzellente Geräuschdämmung, sodass sich Mitarbeiter auch in lauten Produktionsstätten auf ihren Schutz verlassen können.

Spezifikationen:
• Lärmdämmung (SNR): 32 dB
• Dämmwerte pro Frequenz:
o 500 Hz: Mf 37,4 dB, sf 10,2 dB, APVf 27,2 dB
o 2000 Hz: Mf 36,0 dB, sf 6,4 dB, APVf 29,6 dB
o 8000 Hz: Mf 46,5 dB, sf 3,8 dB, APVf 42,7 dB
• Durchschnittliche Dämmwerte: H = 32 dB, M = 28 dB, L = 26 dB
• Kompatibilität: Passend für Moldex PlugStation-Dispenser
• Material: Polyurethanschaum mit integriertem Metallkügelchen
• Farbe: Blau
• Referenz: 786901
• Menge: 500 Paar (1000 Stöpsel vom Typ 7809)
• Verpackung: Nachfüllbeutel für Dispenser
• Frei von PVC: Sowohl die Stöpsel als auch die Verpackung

Normen:
Die Moldex Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel erfüllen die europäische Norm EN 352-2 für Gehörschutz und sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Zudem entsprechen sie den Detektierbarkeitsanforderungen für die Lebensmittelindustrie, um eine sichere Produktionsumgebung zu gewährleisten.

Markeninformation:
Moldex ist ein international führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit besonderem Fokus auf Gehör- und Atemschutzprodukte. Seit der Gründung hat sich Moldex der Entwicklung innovativer, komfortabler und umweltfreundlicher Lösungen verschrieben. Mit über 1000 Mitarbeitern weltweit und einer Präsenz in über 50 Ländern bietet das Unternehmen höchste Qualität und Sicherheit für industrielle Anwender. Moldex setzt sich aktiv für nachhaltige Produktion ein und reduziert kontinuierlich den Kunststoffverbrauch in seinen Produkten.

Stärken

• Hohe Geräuschdämmung (SNR 32 dB) für zuverlässigen Schutz in lauten Umgebungen
• Detektierbar, ideal für den Einsatz in lebensmittelsensiblen Produktionsbereichen
• Kosteneffizient und umweltfreundlich – reduziert Kunststoffabfälle um 92 % pro Nachfüllung
• Kompatibel mit Moldex PlugStation-Dispensern, für eine einfache und hygienische Handhabung

Anwendungen

Die Moldex Spark Plugs® Detect Gehörschutzstöpsel sind optimal für laute industrielle Umgebungen, insbesondere für Lebensmittelverarbeitung, Produktionsstätten und Baugewerbe. Ihre Detektierbarkeit macht sie zur idealen Wahl für die Lebensmittelindustrie, wo das Eindringen von Fremdkörpern strikt verhindert werden muss.
Geeignet für Maschinenführer, Wartungspersonal und Produktionsmitarbeiter, die über längere Zeiträume Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Diese Nachfüllpackung ist ausschließlich für die Verwendung mit Moldex PlugStation-Dispensern vorgesehen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Kapazität500
Typnachfüllung
Globaler Dämmwert SNR32 dB
976,64 exkl. MwSt.
/ 8 Packungen
1.162,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std