1100R 1100R Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung SNR37 500 Paar
3M™ Gehörschutzstöpsel Serie 1100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1100R
Rubix:1122354
Hersteller:7100100263
EAN:4046719019403





Dokumente
Produktdetails : 1100R 1100R Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung SNR37 500 Paar
Die 3M™ 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.
Mit dem 3M™ Dispenser 26-2000-00 für Einweg-Glasreinigungstücher können Mitarbeiter ihre Gläser während der Arbeit vor Ort sauber halten. Unser Dispenser fasst 500 einzeln verpackte Reinigungstücher, die mitgenommen und überall dort verwendet werden können, wo gearbeitet wird. Die Tücher sind mit einer Reinigungslösung befeuchtet und eignen sich für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Sobald der Stöpsel eingesetzt wird, wird der hypoallergene Schaumstoff mit der Körpertemperatur weicher, was einen langanhaltenden Tragekomfort gewährleistet
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• 3M Gehörschutzstöpsel 1100 sind auch für den 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro Gehörschutz-Dispenser geeignet
• Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1100 sind ohne Kordel und die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1110 sind die Variante mit Kordel
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 500 |
|---|---|
| Typ | nachfüllung |
| Nachweisbar | nein |
| Globaler Dämmwert SNR | 35 dB |
| Herkunftsland | BR |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Packung
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std