HON-1006222-AM SPENDER MIT STÖPSEL 304L Spender HL400 ANTIMICR mit 400 Paar 304L-30
Bilsom ohrstöpsel
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:1006222-AM
Rubix:3248933
Produktdetails : HON-1006222-AM SPENDER MIT STÖPSEL 304L Spender HL400 ANTIMICR mit 400 Paar 304L-30
Nachfüllbeutel mit 400 Paar Gehörschutzstöpsel 304L-30 am Band. Für Spender HL400 ANTIMICR.</br>SNR 32 (DB). H=32 (DB), M=29 (DB), L= 29 (DB).
Die schnelle und bequeme Ausgabe Ihrer bevorzugten Gehörschutzstöpsel mit Band
ist jetzt Realität. Der neue, leicht zu befüllende Spender mit Deckel ermöglicht ein
schnelles Entleeren und Nachfüllen der Stöpsel aus dem Beutel. Und die Kapazität
von 400 Paar bedeutet weniger Zeitaufwand für das Nachfüllen.
Der Zusatzstoff wird langsam an die Oberfläche der Auffangschale abgegeben und
wirkt aktiv auf die Mikroben ein, die von Mensch zu Mensch und unabhängig von
der Zeit auf der Oberfläche landen. Das Silber heftet sich an die Mikrobe und trägt
dazu bei, dass die Mikrobe nicht überleben und sich vermehren kann. Sobald die
Mikrobe auf der Oberfläche ist, beginnt sie zu schwinden. Die geschützte Oberfläche
ist sauberer als eine ungeschützte Oberfläche. *Dieses Produkt schützt weder den
Benutzer noch andere Personen vor krankheitsverursachenden Organismen.
• Auffangschale, die mit einem antimikrobiellen Silberionen-Zusatz behandelt wurde*
• Eingebauter antimikrobieller Schutz zur Reduzierung der Reinigungskosten am Arbeitsplatz
• Die Ohrstöpsel werden in der Auffangschale aufbewahrt, wodurch
Abfall vermieden und Kosten eingespart werden können
• Kann an der Wand montiert oder auf den Tisch gestellt werden
• Passt auf vorhandene Wandhalterungen anderer Spender
• Arbeiter können schnell auf Gehörschutzstöpsel zugreifen
• Nachfüllen mit einem Beutel Gehörschutzstöpsel
HL400 Dispenser ANTIMICR, 400 Paar, Bilsom 304L-30, EMEA. 1 Spender und 1 Behälter pro Karton.
400 Paar
PU-schaum
32 db
L
400 Paar
PU-schaum
32 db
L
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 400 |
|---|---|
| Typ | nachfüllung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

