WANDHALTERUNG MOLDEXSTATION INKL ZUBEHÖR PP30130001, 7450/7453/7625/7650/7725/7750/7825/7850/7859

Wandhalterung 7750

Siehe technische Informationen

Referenzen

Moldex:706001
Rubix:1688772
Hersteller:706001
EAN:4019444003634
WANDHALTERUNG MOLDEXSTATION INKL ZUBEHÖR PP30130001, 7450/7453/7625/7650/7725/7750/7825/7850/7859

Technische Zusammenfassung

Kapazität500
Typverteiler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WANDHALTERUNG MOLDEXSTATION INKL ZUBEHÖR PP30130001, 7450/7453/7625/7650/7725/7750/7825/7850/7859


Diese Wandhalterung von Moldex ist ein unverzichtbares Zubehör für eine effiziente und hygienische Organisation von PlugStation Gehörschutzspendern. Sie wurde speziell entwickelt, um alle Moldex PlugStation-Modelle sicher zu befestigen, und ermöglicht so eine praktische und geordnete Ausgabe von Gehörschutzstöpseln.

Eigenschaften:
Die Moldex Wandhalterung für PlugStation überzeugt durch ihre einfache Installation und robuste Konstruktion. Sie ist kompatibel mit allen PlugStation-Dispensersystemen und bietet eine sichere und stabile Befestigung für den täglichen Einsatz in industriellen Umgebungen.
Ein integrierter horizontaler Rand verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen, was eine optimale Hygiene gewährleistet. Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem Kunststoff, hält die Halterung den Anforderungen intensiver Nutzung stand. Zur einfachen Wandmontage werden Schrauben, Dübel und eine Bohrschablone mitgeliefert – ideal auch für nicht technisch versierte Anwender.

Spezifikationen:
• Moldex Referenz: 7060
• Kompatibilität: Passend für alle Moldex PlugStation-Modelle (7725, 7750, 7825, 7850)
• Material: Langlebiger, robuster Kunststoff
• Funktion: Integrierter Rand, um herunterfallende Gehörschutzstöpsel zu vermeiden
• Farbe: Schwarz
• Befestigung: Wandmontage (inkl. Schrauben und Dübel)
• Bohrschablone für eine präzise Installation enthalten

Markeninformation:
Moldex ist ein international führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit Schwerpunkt auf Gehör- und Atemschutzlösungen. Seit über 30 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative, sichere und komfortable Lösungen für professionelle Anwender. Moldex legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Produktion – seit 2008 wird beispielsweise kein PVC mehr in den Produkten verwendet.

Stärken

• Einfache und schnelle Installation mit mitgelieferten Schrauben, Dübeln und Bohrschablone
• Universelle Kompatibilität mit allen Moldex PlugStation Gehörschutzspendern
• Hygienische Nutzung durch integrierten Rand, der das Herunterfallen von Gehörschutzstöpseln verhindert
• Optimierte Arbeitsplatzorganisation – unterstützt das 5S-Prinzip für Ordnung und Effizienz
• Wirtschaftliche Lösung, um Gehörschutzspender sicher und platzsparend zu befestigen

Anwendungen

Die Wandhalterung für PlugStation ist ideal für Arbeitsumgebungen mit hohem Lärmpegel, in denen Gehörschutz unerlässlich ist. Sie eignet sich besonders für Industriebetriebe, Produktionsstätten, Baustellen und Fertigungsanlagen, wo eine schnelle und einfache Verfügbarkeit von Gehörschutzstöpseln entscheidend ist.
Durch die Wandmontage in unmittelbarer Nähe der Arbeitsplätze wird die regelmäßige Nutzung der Gehörschutzstöpsel gefördert und die Arbeitssicherheit verbessert. Die Halterung eignet sich auch für Büroumgebungen oder Schulungsräume, in denen Lärmminderung zur Konzentration und zum Komfort beiträgt.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität500
Typverteiler
Zolltarifcode39269097
8,07 exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std