HON-1006223-AM SPENDER MIT STÖPSEL 304S Spender HL400 ANTIMICR mit 400 Paar 304S-30

Bilsom dispenser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Honeywell:1006223-AM
Rubix:3248934
HON-1006223-AM SPENDER MIT STÖPSEL 304S Spender HL400 ANTIMICR mit 400 Paar 304S-30

Technische Zusammenfassung

Kapazität400
Typnachfüllung

Produktdetails : HON-1006223-AM SPENDER MIT STÖPSEL 304S Spender HL400 ANTIMICR mit 400 Paar 304S-30


Die schnelle und bequeme Ausgabe Ihrer bevorzugten Gehörschutzstöpsel mit Band ist jetzt Realität. Der neue, leicht zu befüllende Spender mit Deckel ermöglicht ein schnelles Entleeren und Nachfüllen der Stöpsel aus dem Beutel. Und die Kapazität von 400 Paar bedeutet weniger Zeitaufwand für das Nachfüllen. Der Zusatzstoff wird langsam an die Oberfläche der Auffangschale abgegeben und wirkt aktiv auf die Mikroben ein, die von Mensch zu Mensch und unabhängig von der Zeit auf der Oberfläche landen. Das Silber heftet sich an die Mikrobe und trägt dazu bei, dass die Mikrobe nicht überleben und sich vermehren kann. Sobald die Mikrobe auf der Oberfläche ist, beginnt sie zu schwinden. Die geschützte Oberfläche ist sauberer als eine ungeschützte Oberfläche. *Dieses Produkt schützt weder den Benutzer noch andere Personen vor krankheitsverursachenden Organismen.
• Auffangschale, die mit einem antimikrobiellen Silberionen-Zusatz behandelt wurde*
• Eingebauter antimikrobieller Schutz zur Reduzierung der Reinigungskosten am Arbeitsplatz
• Die Ohrstöpsel werden in der Auffangschale aufbewahrt, wodurch 
Abfall vermieden und Kosten eingespart werden können
• Kann an der Wand montiert oder auf den Tisch gestellt werden
• Passt auf vorhandene Wandhalterungen anderer Spender
• Arbeiter können schnell auf Gehörschutzstöpsel zugreifen
• Nachfüllen mit einem Beutel Gehörschutzstöpsel
HL400 Dispenser ANTIMICR, 400 Paar, Bilsom 304S-30, EMEA. 1 Spender und 1 Behälter pro Karton.
Die schnelle und bequeme Ausgabe Ihrer bevorzugten Gehörschutzstöpsel mit Band ist jetzt Realität. Der neue, leicht zu befüllende Spender mit Deckel ermöglicht ein schnelles Entleeren und Nachfüllen der Stöpsel aus dem Beutel. Und die Kapazität von 400 Paar bedeutet weniger Zeitaufwand für das Nachfüllen. Der Zusatzstoff wird langsam an die Oberfläche der Auffangschale abgegeben und wirkt aktiv auf die Mikroben ein, die von Mensch zu Mensch und unabhängig von der Zeit auf der Oberfläche landen. Das Silber heftet sich an die Mikrobe und trägt dazu bei, dass die Mikrobe nicht überleben und sich vermehren kann. Sobald die Mikrobe auf der Oberfläche ist, beginnt sie zu schwinden. Die geschützte Oberfläche ist sauberer als eine ungeschützte Oberfläche. *Dieses Produkt schützt weder den Benutzer noch andere Personen vor krankheitsverursachenden Organismen. • Auffangschale, die mit einem antimikrobiellen Silberionen-Zusatz behandelt wurde* • Eingebauter antimikrobieller Schutz zur Reduzierung der Reinigungskosten am Arbeitsplatz • Die Ohrstöpsel werden in der Auffangschale aufbewahrt, wodurch Abfall vermieden und Kosten eingespart werden können • Kann an der Wand montiert oder auf den Tisch gestellt werden • Passt auf vorhandene Wandhalterungen anderer Spender • Arbeiter können schnell auf Gehörschutzstöpsel zugreifen • Nachfüllen mit einem Beutel Gehörschutzstöpsel HL400 Dispenser ANTIMICR, 400 Paar, Bilsom 304S-30, EMEA. 1 Spender und 1 Behälter pro Karton.
400 Paar
PU-schaum
32 db
S

Technische Informationen


Attribute
Kapazität400
Typnachfüllung
134,69 exkl. MwSt.
/ Stück
160,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage