887771 G-DISP FÜR GISS GEHÖRSCHUTZ Spender für 500 Paar Kapazität Wandmontage oder Standfuß
G-DISP Ohrstöpsel-Spender
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:887771
Rubix:3237382
EAN:3660338411519
Produktdetails : 887771 G-DISP FÜR GISS GEHÖRSCHUTZ Spender für 500 Paar Kapazität Wandmontage oder Standfuß
Dieser GISS Gehörschutzspender ist eine praktische und robuste Lösung, um einen schnellen und hygienischen Zugriff auf Gehörschutzstöpsel zu gewährleisten. Der Spender fasst bis zu 500 Paar Ohrstöpsel.
Eigenschaften:
Der transparente Behälter ermöglicht eine einfache Kontrolle des Füllstands, sodass Nachfüllungen rechtzeitig geplant werden können. Dank seiner flexiblen Montageoptionen – zur Wandbefestigung oder zur Aufstellung auf einer Arbeitsfläche – lässt sich der Spender optimal in jede Arbeitsumgebung integrieren. Die stabile Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer, während die einfache Montage eine schnelle Inbetriebnahme ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Spezifikationen:
• Kapazität: 500 Paar Gehörschutzstöpsel
• Farben: Transparent und Schwarz
• Abmessungen: Höhe 462 mm, Breite 180 mm, Tiefe 200 mm
• Material: Kunststoff
• Wandmontage möglich (Befestigungsschrauben nicht enthalten)
• Schnelle, werkzeuglose Montage
Markeninformationen:
Das Unternehmen GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert. Mit über 40.000 Kunden in ganz Europa legt GISS besonderen Wert auf den Schutz der Mitarbeitenden und die Wirtschaftlichkeit betrieblicher Abläufe. Als exklusive Marke von Rubix steht GISS für hochwertige Materialien, strenge Einhaltung europäischer Sicherheitsnormen und praxisorientierte Lösungen für den industriellen Alltag. Über ein Netzwerk von mehr als 650 Standorten in 22 Ländern unterstützt GISS Fachkräfte in allen Bereichen der industriellen Sicherheit.
Eigenschaften:
Der transparente Behälter ermöglicht eine einfache Kontrolle des Füllstands, sodass Nachfüllungen rechtzeitig geplant werden können. Dank seiner flexiblen Montageoptionen – zur Wandbefestigung oder zur Aufstellung auf einer Arbeitsfläche – lässt sich der Spender optimal in jede Arbeitsumgebung integrieren. Die stabile Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer, während die einfache Montage eine schnelle Inbetriebnahme ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Spezifikationen:
• Kapazität: 500 Paar Gehörschutzstöpsel
• Farben: Transparent und Schwarz
• Abmessungen: Höhe 462 mm, Breite 180 mm, Tiefe 200 mm
• Material: Kunststoff
• Wandmontage möglich (Befestigungsschrauben nicht enthalten)
• Schnelle, werkzeuglose Montage
Markeninformationen:
Das Unternehmen GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert. Mit über 40.000 Kunden in ganz Europa legt GISS besonderen Wert auf den Schutz der Mitarbeitenden und die Wirtschaftlichkeit betrieblicher Abläufe. Als exklusive Marke von Rubix steht GISS für hochwertige Materialien, strenge Einhaltung europäischer Sicherheitsnormen und praxisorientierte Lösungen für den industriellen Alltag. Über ein Netzwerk von mehr als 650 Standorten in 22 Ländern unterstützt GISS Fachkräfte in allen Bereichen der industriellen Sicherheit.
Stärken
• Schneller und kontrollierter Zugriff auf Gehörschutzstöpsel
• Flexible Installation: Wandmontage oder Tischaufstellung
• Einfache Sichtkontrolle des Füllstands
• Flexible Installation: Wandmontage oder Tischaufstellung
• Einfache Sichtkontrolle des Füllstands
Anwendungen
Ideal für Werkstätten, Produktionsbetriebe, Lager und Baustellen – überall dort, wo Gehörschutz unverzichtbar ist. Der Spender richtet sich an HSE-Verantwortliche, Produktionsleiter und Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Gehörschutz unter hygienischen und praktischen Bedingungen bereitstellen möchten.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 500 |
|---|---|
| Typ | verteiler |
| Nachweisbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,04 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
178,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort